Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Номинальный диаметр бура (d 0)
Глубина анкеровки (h s)
Межосевое расстояние (a)
Краевое расстояние (a r)
Спрятать arrow
Глубина отверстия (t)
Длина анкера (l) (l)
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau)
Минимальная толщина базового материала (d)
Внешний диаметр
Внутренний диаметр
Цена
Показать еще фильтров 6 Спрятать arrow

Крепеж металлический

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

5.52 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -62 %
6.13 грн/шт
2.33 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
23.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Крепеж металлический
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 2.33 грн
⭐ Самый дорогой товар 600 грн

Металлический крепеж от Wurth представляет собой широкий ассортимент крепежных элементов, изготовленных из высококачественных металлических материалов. Он применяется для надежного крепления различных конструкций и предметов в строительстве, ремонте, монтажных работах и других областях.

Особенности и преимущества металлического крепежа от Wurth:

  1. Прочность и надежность: Металлический крепеж отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Он предназначен для крепления конструкций, подверженных значительным механическим нагрузкам.

  2. Устойчивость к коррозии: Крепежные элементы из металла обычно обладают хорошей устойчивостью к воздействию влаги и других агрессивных сред, что обеспечивает долговечность и надежность крепления.

  3. Разнообразие типов и размеров: Ассортимент металлического крепежа от Wurth включает различные типы, размеры и формы, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого проекта.

  4. Универсальное применение: Металлический крепеж широко используется на различных поверхностях, включая бетон, кирпич, дерево, металл и другие материалы.

  5. Простота установки: Большинство металлических крепежных элементов от Wurth устанавливаются с помощью стандартных инструментов и техники, что облегчает их использование.

  6. Долговечность: Металлический крепеж обладает высокой стойкостью к внешним факторам и обеспечивает долгий срок службы крепления.

  7. Подходит для различных проектов: Металлический крепеж используется в различных областях, включая строительство зданий и сооружений, монтаж мебели, металлоконструкций, электрических систем и других проектов.

При выборе металлического крепежа от Wurth стоит обратить внимание на тип поверхности, на которую он будет устанавливаться, а также на характер нагрузки и тип конструкции. Рекомендуется также следовать технической информации и рекомендациям производителя, чтобы обеспечить оптимальное и надежное крепление в соответствии с требованиями проекта.

Металлический крепеж от Wurth используется для надежного и прочного крепления различных конструкций и предметов в различных областях. Вот основные причины, почему его используют и в чем заключаются его преимущества:

  1. Прочность и надежность: Металлический крепеж отличается высокой прочностью, что позволяет надежно крепить тяжелые и жесткофиксированные конструкции, которые подвержены механическим нагрузкам и требуют надежной фиксации.

  2. Устойчивость к нагрузкам: Металлический крепеж способен выдерживать значительные нагрузки, такие как вес стенных шкафов, полок, металлических конструкций и других предметов, обеспечивая долгий срок службы крепления.

  3. Устойчивость к коррозии: Крепежные элементы из металла обычно обладают хорошей устойчивостью к воздействию влаги, окружающей среды и агрессивных химических веществ, что делает их применимыми в различных условиях.

  4. Разнообразие типов и размеров: Металлический крепеж от Wurth представлен в различных типах и размерах, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного проекта.

  5. Простота установки: Большинство металлических крепежных элементов от Wurth легко устанавливаются и не требуют сложных инструментов для монтажа.

  6. Долговечность: Металлический крепеж обеспечивает долгий срок службы крепления, не теряя своих свойств со временем.

  7. Широкое применение: Металлический крепеж используется в различных областях, таких как строительство, мебельное производство, металлообработка, электрика и другие отрасли.

  8. Универсальность: Металлический крепеж может применяться на различных поверхностях, включая бетон, кирпич, дерево, металл и другие материалы.

Использование металлического крепежа от Wurth позволяет обеспечить надежное и долговечное крепление в различных проектах. Он является незаменимым элементом в строительстве и монтажных работах, обеспечивая прочное соединение различных элементов конструкций и оборудования.