Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер латунный
Фото - 1 - Анкер латунный

Анкер латунный (090434)

Анкер латунный 5x16/M4
Номер товара 090434
Нет в наличии
Цена:
5.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича Латунный анкер с внутренней резьбой Поверхность с насечками для высокой прочности удержания При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании Устойчивость к коррозии Минимальная глубина крепления Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края Подходит для сквозного монтажа Применяется без установочного инструмента Экономичное крепление для применения вне помещений
Глубина анкеровки (h s) 16 мм
Длина анкера (l) (l) 16 мм
Глубина отверстия (t) 20 мм
Внутренний диаметр 4 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) 4,5 мм
Минимальная толщина базового материала (d) 40 мм
Краевое расстояние (a r) 40 мм
Внешний диаметр 5 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 5 мм
Межосевое расстояние (a) 60 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие В зависимости от длины винта
Область применения Для неответственных креплений внутри и снаружи Крепления в бетон и полнотелый кирпич в сочетании с резьбовой шпилькой

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича Латунный анкер с внутренней резьбой Поверхность с насечками для высокой прочности удержания При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании Устойчивость к коррозии Минимальная глубина крепления Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края Подходит для сквозного монтажа Применяется без установочного инструмента Экономичное крепление для применения вне помещений
Характеристики arrow_down
Глубина анкеровки (h s) 16 мм
Длина анкера (l) (l) 16 мм
Глубина отверстия (t) 20 мм
Внутренний диаметр 4 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) 4,5 мм
Минимальная толщина базового материала (d) 40 мм
Краевое расстояние (a r) 40 мм
Внешний диаметр 5 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 5 мм
Межосевое расстояние (a) 60 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие В зависимости от длины винта
Применение arrow_down
Область применения Для неответственных креплений внутри и снаружи Крепления в бетон и полнотелый кирпич в сочетании с резьбовой шпилькой
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
38400 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
7.68 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
Знижка -64.1 %
242.76 грн/шт
87.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5933.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ