Анкер латунный
Анкер латунный
Анкер латунный (0904312)
Анкер латунный 15x40/M12
Номер товара 0904312
Нет в наличии
Цена:
102.9 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича
Латунный анкер с внутренней резьбой
Поверхность с насечками для высокой прочности удержания
При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании
Устойчивость к коррозии
Минимальная глубина крепления
Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края
Подходит для сквозного монтажа
Применяется без установочного инструмента
Экономичное крепление для применения вне помещений
| Межосевое расстояние (a) | 100 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 100 мм |
| Минимальная толщина базового материала (d) | 100 мм |
| Внутренний диаметр | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 13 мм |
| Внешний диаметр | 15 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 40 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 40 мм |
| Глубина отверстия (t) | 45 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Область применения
Для неответственных креплений внутри и снаружи
Крепления в бетон и полнотелый кирпич в сочетании с резьбовой шпилькой
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича
Латунный анкер с внутренней резьбой
Поверхность с насечками для высокой прочности удержания
При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании
Устойчивость к коррозии
Минимальная глубина крепления
Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края
Подходит для сквозного монтажа
Применяется без установочного инструмента
Экономичное крепление для применения вне помещений
Характеристики
| Межосевое расстояние (a) | 100 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 100 мм |
| Минимальная толщина базового материала (d) | 100 мм |
| Внутренний диаметр | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 13 мм |
| Внешний диаметр | 15 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 40 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 40 мм |
| Глубина отверстия (t) | 45 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Применение
Область применения
Для неответственных креплений внутри и снаружи
Крепления в бетон и полнотелый кирпич в сочетании с резьбовой шпилькой
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер латунный
Анкер латунный 6x20/M5
Нет отзывов про этот товар