Анкер латунный
Фильтр
Версии товара Анкер латунный
Номер товара
Номинальный диаметр ...
Глубина анкеровки (h...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Анкер латунный 6x20/M5
Номер товара 090435
Техническая информация
| Глубина анкеровки (h s) | 20 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 20 мм |
| Глубина отверстия (t) | 25 мм |
| Внутренний диаметр | 5 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 5,5 мм |
| Минимальная толщина базового материала (d) | 50 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 50 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Внешний диаметр | 6 мм |
| Межосевое расстояние (a) | 60 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Анкер латунный
Номер товара 090436
Техническая информация
| Длина анкера (l) (l) | 23 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 25 мм |
| Глубина отверстия (t) | 30 мм |
| Внутренний диаметр | 6 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 6,5 мм |
| Минимальная толщина базового материала (d) | 60 мм |
| Межосевое расстояние (a) | 60 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 60 мм |
| Внешний диаметр | 8 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Анкер латунный
Номер товара 0904310
Техническая информация
| Внутренний диаметр | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 10,5 мм |
| Внешний диаметр | 12 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 34 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 35 мм |
| Глубина отверстия (t) | 40 мм |
| Межосевое расстояние (a) | 80 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 80 мм |
| Минимальная толщина базового материала (d) | 80 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Анкер латунный
Номер товара 0904312
Техническая информация
| Межосевое расстояние (a) | 100 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 100 мм |
| Минимальная толщина базового материала (d) | 100 мм |
| Внутренний диаметр | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 13 мм |
| Внешний диаметр | 15 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 40 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 40 мм |
| Глубина отверстия (t) | 45 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Анкер латунный
Номер товара 090434
Техническая информация
| Глубина анкеровки (h s) | 16 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 16 мм |
| Глубина отверстия (t) | 20 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 4,5 мм |
| Минимальная толщина базового материала (d) | 40 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 40 мм |
| Внешний диаметр | 5 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Межосевое расстояние (a) | 60 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Анкер латунный
Номер товара 090438
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Внешний диаметр | 10 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 30 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 30 мм |
| Глубина отверстия (t) | 35 мм |
| Минимальная толщина базового материала (d) | 70 мм |
| Внутренний диаметр | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 8,5 мм |
| Межосевое расстояние (a) | 80 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 80 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Анкер латунный |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2.33 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 102.9 грн |