Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер латунный
Скидка -63 %
Фото - 1 - Анкер латунный

Анкер латунный (0904310)

Анкер латунный 12x35/M10
Номер товара 0904310
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича Латунный анкер с внутренней резьбой Поверхность с насечками для высокой прочности удержания При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании Устойчивость к коррозии Минимальная глубина крепления Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края Подходит для сквозного монтажа Применяется без установочного инструмента Экономичное крепление для применения вне помещений
Внутренний диаметр 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) 10,5 мм
Внешний диаметр 12 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Длина анкера (l) (l) 34 мм
Глубина анкеровки (h s) 35 мм
Глубина отверстия (t) 40 мм
Межосевое расстояние (a) 80 мм
Краевое расстояние (a r) 80 мм
Минимальная толщина базового материала (d) 80 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие В зависимости от длины винта
Область применения Для неответственных креплений внутри и снаружи Крепления в бетон и полнотелый кирпич в сочетании с резьбовой шпилькой

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича Латунный анкер с внутренней резьбой Поверхность с насечками для высокой прочности удержания При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании Устойчивость к коррозии Минимальная глубина крепления Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края Подходит для сквозного монтажа Применяется без установочного инструмента Экономичное крепление для применения вне помещений
Характеристики arrow_down
Внутренний диаметр 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) 10,5 мм
Внешний диаметр 12 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Длина анкера (l) (l) 34 мм
Глубина анкеровки (h s) 35 мм
Глубина отверстия (t) 40 мм
Межосевое расстояние (a) 80 мм
Краевое расстояние (a r) 80 мм
Минимальная толщина базового материала (d) 80 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие В зависимости от длины винта
Применение arrow_down
Область применения Для неответственных креплений внутри и снаружи Крепления в бетон и полнотелый кирпич в сочетании с резьбовой шпилькой
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте