Анкер латунный 6x20/M5
Анкер латунный 6x20/M5
Анкер латунный 6x20/M5 (090435)
Анкер латунный 6x20/M5
Номер товара 090435
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
6.13 грн/шт
-62 %
2.33 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича
Латунный анкер с внутренней резьбой
Поверхность с насечками для высокой прочности удержания
При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании
Устойчивость к коррозии
Минимальная глубина крепления
Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края
Подходит для сквозного монтажа
Применяется без установочного инструмента
Экономичное крепление для применения вне помещений
| Глубина анкеровки (h s) | 20 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 20 мм |
| Глубина отверстия (t) | 25 мм |
| Внутренний диаметр | 5 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 5,5 мм |
| Минимальная толщина базового материала (d) | 50 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 50 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Внешний диаметр | 6 мм |
| Межосевое расстояние (a) | 60 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Область применения
Для неответственных креплений внутри и снаружи
Крепления в бетон и полнотелый кирпич в сочетании с резьбовой шпилькой
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
С внутренней метрической резьбой, для бетона и полнотелого кирпича
Латунный анкер с внутренней резьбой
Поверхность с насечками для высокой прочности удержания
При завинчивании винта/резьбового стержня с метрической резьбой анкер расширяется и фиксируется в крепежном основании
Устойчивость к коррозии
Минимальная глубина крепления
Минимальные межосевые расстояния и расстояния до края
Подходит для сквозного монтажа
Применяется без установочного инструмента
Экономичное крепление для применения вне помещений
Характеристики
| Глубина анкеровки (h s) | 20 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 20 мм |
| Глубина отверстия (t) | 25 мм |
| Внутренний диаметр | 5 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 5,5 мм |
| Минимальная толщина базового материала (d) | 50 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 50 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Внешний диаметр | 6 мм |
| Межосевое расстояние (a) | 60 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Применение
Область применения
Для неответственных креплений внутри и снаружи
Крепления в бетон и полнотелый кирпич в сочетании с резьбовой шпилькой
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер латунный
Анкер латунный
Анкер латунный
Нет отзывов про этот товар