Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Полотна для сабельной пилы |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 12 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 133.92 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 4643.26 грн |
Сабельная пила - это инструмент, который применяется для различных видов резки и распила материалов, таких как:
- Дерево
- Металл
- Пластик и другие.
Полотна для сабельных пил играют ключевую роль в работе этого инструмента.
Полотна для сабельной пилы представляют собой гибкие и длинные полосы с зубьями, которые устанавливаются на пильный механизм сабельной пилы. Зубья полотна предназначены для резки материалов при движении пилы вперед-назад.
Использование правильного полотна для конкретного материала очень важно для достижения оптимальных результатов.
Для работы с деревом
- Обычно используются полотна с более крупными зубьями и большим шагом, чтобы обеспечить быструю и эффективную резку древесины.
Для работы с металлом
- Тебуются полотна с мельче зубьями и меньшим шагом, чтобы обеспечить более точную резку и справиться с жесткостью металлического материала.
Кроме того, существуют специализированные полотна для определенных задач.
Например, полотна для сабельной пилы по металлу могут быть покрыты специальным покрытием, которое улучшает сопротивление износу и повышает срок службы полотна при работе с металлическими поверхностями.
При использовании сабельной пилы и полотен для нее важно соблюдать правила безопасности, такие как использование защитных очков и перчаток, а также контроль скорости пилинга и правильная фиксация обрабатываемого материала.
В итоге, сабельная пила с полотнами является полезным инструментом для резки различных материалов, и правильный выбор полотна для конкретной задачи позволяет достичь точных и эффективных результатов.
У нас в магазине представлен широкий ассортимент полотен для сабельной пилы, включая качественные изделия от компании Wurth. Независимо от ваших потребностей, у нас найдется подходящее полотно для ваших задач.
- Для работ с деревом рекомендуется полотно для сабельной пилы Wurth размером 240X5,5-6,0 мм. Это надежное полотно предлагается в упаковке из 5 штук, что позволяет вам иметь запас для долгосрочных проектов.
- Если вам требуется работать с металлом, в наличии имеются различные варианты полотен для сабельной пилы. Полотно размером 305X1,8-2,6 мм и полотно размером 150X1,75-3,0 мм, каждое из них доступно в упаковке по 5 штук. Эти полотна обеспечивают эффективную резку металла, гарантируя точность и прочность ваших проектов.
- Компания Wurth также предлагает специализированные полотна для сабельной пилы. Например, вы можете выбрать полотно для сабельной пилы по металлу Wurth размером 150х1,8 мм в упаковке из 5 штук или полотно размером 228х3.0х1.25 мм. Эти изделия отличаются высоким качеством и прочностью.
- Если вам нужно универсальное полотно, то у нас есть универсальное полотно для сабельной пилы Wurth размером 225х1 мм в упаковке из 2 штук. Это полотно подходит для широкого спектра материалов и обеспечивает отличные результаты.
- Наши предложения также включают пилочки для сабельной пилы, такие как S1122EF, 1531L, S1617K, S644D и S918AF. Каждая из них поставляется в упаковке RED LINE в количестве 2 штук, что обеспечивает долговечность и эффективность.
- Кроме того, у нас имеются полотна для сабельной пилы CNST Wurth размером 200х2.1-2.8 мм в упаковке из 5 штук, а также строительные полотна для сабельной пилы.
Мы гарантируем качество и надежность каждого изделия, чтобы удовлетворить ваши потребности при работе с сабельной пилой.