- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Пилы
- Полотна для сабельной пилы
- Полотно для сабельной пилы
Фильтр
Толщина
Толщина
2
2
1
1
Количество изделий
Количество изделий
2
2
1
1
Исполнение
Исполнение
1
1
Длина (L)
Длина (L)
2
1
1
1
2
Показати ще
1
Сховати
Спрятать
Шаг зубьев, мин./макс.
Шаг зубьев, мин./макс.
1
1
1
Шаг зубьев
Шаг зубьев
1
1
Цена
Цена
-
грн
133.92
267.84
401.76
1845.81
3691.62
Показать еще фильтров 2
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
3691.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наличии
Знижка -15 %
264.6 грн/шт
224.94 грн/шт
В наличии
Знижка -15 %
157.5 грн/шт
133.92 грн/шт
В наличии
182.7 грн/шт
В наличии
331.74 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Полотно для сабельной пилы |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 133.92 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3691.62 грн |