Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пильное полотно для сабельной пилы S644D 2 шт. в упаковке RED LINE
Фото - 1 - Пильное полотно для сабельной пилы S644D 2 шт. в упаковке RED LINE
Скидка -15 %
Фото - 2 - Пильное полотно для сабельной пилы S644D 2 шт. в упаковке RED LINE
Скидка -15 %
Фото - 1 - Пильное полотно для сабельной пилы S644D 2 шт. в упаковке RED LINE
Фото - 2 - Пильное полотно для сабельной пилы S644D 2 шт. в упаковке RED LINE

Пильное полотно для сабельной пилы S644D 2 шт. в упаковке RED LINE (1615064402)

Пильное полотно для сабельной пилы S644D 2 шт. в упаковке RED LINE -арт. 1615064402
Номер товара 1615064402
В наличии
Цена:
226.8 грн/шт
-15 %
192.78 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Назначение пилы: дерево, ДВП, ДСП, пластик

  • Материал пилы: высокоуглеродистая сталь

  • Тип резки: прямая, фигурная

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Назначение пилы: дерево, ДВП, ДСП, пластик

  • Материал пилы: высокоуглеродистая сталь

  • Тип резки: прямая, фигурная

Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
101.58 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2.58 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить
Знижка -84.2 %
1140 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2388 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить