Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для сабельной пилы универсальное Wurth 2 шт. 225х1 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы универсальное Wurth 2 шт. 225х1 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы универсальное Wurth 2 шт. 225х1 мм

Полотно для сабельной пилы универсальное Wurth 2 шт. 225х1 мм (0615722831)

Полотно для сабельной пилы универсальное Wurth 2 шт. 225х1 мм -арт. 0615722831
Номер товара 0615722831
Нет в наличии
Цена:
3457.62 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для распиловки:

  • дерева с гвоздями,
  • строительных поддонов,
  • сэндвич-материалов,
  • гипсокартона,
  • абразивных материалов
Толщина 1,25 мм
Количество изделий 2 шт.
Длина (L) 228 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для распиловки:

  • дерева с гвоздями,
  • строительных поддонов,
  • сэндвич-материалов,
  • гипсокартона,
  • абразивных материалов
Характеристики arrow_down
Толщина 1,25 мм
Количество изделий 2 шт.
Длина (L) 228 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
Знижка -57.8 %
13.62 грн/шт
5.75 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -15 %
639 грн/шт
543.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3348.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2.58 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить