Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для сабельной пилы CNST Wurth 5 шт. 200х2.1-2.8 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы CNST Wurth 5 шт. 200х2.1-2.8 мм
Фото - 2 - Полотно для сабельной пилы CNST Wurth 5 шт. 200х2.1-2.8 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы CNST Wurth 5 шт. 200х2.1-2.8 мм
Фото - 2 - Полотно для сабельной пилы CNST Wurth 5 шт. 200х2.1-2.8 мм

Полотно для сабельной пилы CNST Wurth 5 шт. 200х2.1-2.8 мм (0615720326)

Полотно для сабельной пилы CNST Wurth 5 шт. 200х2.1-2.8 мм -арт. 0615720326
Номер товара 0615720326
Нет в наличии
Цена:
1193.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для распиловки:

  • дерева с гвоздями,
  • строительных поддонов,
  • сэндвич-материалов,
  • гипсокартона,
  • абразивных материалов
Толщина 0,9 мм
Шаг зубьев, мин./макс. 2,1-2,8 мм
Длина (L) 203 мм
Количество изделий 5 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для распиловки:

  • дерева с гвоздями,
  • строительных поддонов,
  • сэндвич-материалов,
  • гипсокартона,
  • абразивных материалов
Характеристики arrow_down
Толщина 0,9 мм
Шаг зубьев, мин./макс. 2,1-2,8 мм
Длина (L) 203 мм
Количество изделий 5 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
4.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
73.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
Знижка -60.9 %
24.54 грн/шт
9.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
3408.13 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2226 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
9546.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ