Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для сабельной пилы стройматериалы 455X12,7 mm, RED LINE
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы стройматериалы 455X12,7 mm, RED LINE
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы стройматериалы 455X12,7 mm, RED LINE

Полотно для сабельной пилы стройматериалы 455X12,7 mm, RED LINE (1668745512)

Полотно для сабельной пилы стройматериалы 455X12,7 мм, RED LINE -арт. 1668745512
Номер товара 1668745512
Нет в наличии
Цена:
1080 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Диск используется для резки строительных материалов.

  • Таких как кирпич пено и газоблок
  • Применяется с любой сабельной пилой.
Количество изделий 1 шт.
Шаг зубьев, мин./макс. 12,7 мм
Длина (L) 455 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Диск используется для резки строительных материалов.

  • Таких как кирпич пено и газоблок
  • Применяется с любой сабельной пилой.
Характеристики arrow_down
Количество изделий 1 шт.
Шаг зубьев, мин./макс. 12,7 мм
Длина (L) 455 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить
Знижка -84.2 %
1140 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2388 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить