Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

⭐ Категория товаров Монтажные элементы, электрич.
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Муфта соединительная от Wurth: надежное соединение электрических проводов

Муфта соединительная от Wurth - это специальный электромонтажный элемент, предназначенный для соединения двух электрических проводов диаметром от 0,5 до 2,5 мм. Она изготавливается из высококачественной латуни, что обеспечивает ее высокую прочность и устойчивость к коррозии.

Муфта имеет следующие конструктивные особенности:

  • Корпус муфты выполнен из латуни и имеет форму цилиндра.
  • Проводники муфты изготовлены из латуни и имеют диаметр от 0,5 до 2,5 мм.
  • Гайка муфты изготовлена из латуни и имеет шестигранную форму.

Муфта используется для соединения электрических проводов в различных электромонтажных работах. Она обеспечивает надежное и герметичное соединение проводов, предотвращая их растрескивание и деформацию.

Монтаж муфты

Для монтажа муфты необходимо выполнить следующие действия:

  1. Зачистить концы проводов на длину 10-15 мм.
  2. Вставить концы проводов в муфту.
  3. Затянуть гайку муфты.

Преимущества муфты:

  • Надежность. Муфта обеспечивает надежное и герметичное соединение проводов.
  • Простота монтажа. Муфта проста в монтаже и не требует специального инструмента.
  • Универсальность. Муфта может использоваться для соединения проводов различных диаметров.
  • Материал. Муфта изготавливается из высококачественной латуни, что обеспечивает ее высокую прочность и устойчивость к коррозии.

Заключение

Муфта соединительная от Wurth - это надежный и универсальный электромонтажный элемент, который обеспечивает надежное соединение электрических проводов. Она проста в монтаже и может использоваться в различных электромонтажных работах.