Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Метрический диаметр анкера
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix)
Спрятать arrow
Глубина отверстия (h 1)
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Крутящий момент анкеровки (T inst)
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Покрытие
Размер ключа
Цена
Показать еще фильтров 6 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -63.2 %
105.54 грн/шт
38.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -56.7 %
138 грн/шт
59.7 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -73.6 %
1298.83 грн/шт
342.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -77.3 %
1785.89 грн/шт
405.66 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -75.7 %
146.12 грн/шт
35.58 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -62.5 %
227.3 грн/шт
85.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкеры для высоких нагрузок, растянутая зона
⭐ Количество товаров в наличии 34
⭐ Самый дешевый товар 26.82 грн
⭐ Самый дорогой товар 1394.64 грн

Анкеры для высоких нагрузок от Wurth - это специальные крепежные изделия, разработанные для надежного и безопасного крепления тяжелых и массивных объектов к различным поверхностям, таким как бетон, камень или кирпич. Эти анкеры предназначены для выдерживания значительных механических нагрузок и широко применяются в строительстве, промышленности, а также в различных монтажных и ремонтных работах.

Основные особенности и преимущества анкеров для высоких нагрузок от Wurth:

  1. Прочность и надежность: Анкеры от Wurth изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает им высокую прочность и надежность. Это позволяет им выдерживать значительные нагрузки и обеспечивает долгий срок службы.

  2. Универсальное применение: Анкеры для высоких нагрузок подходят для широкого спектра задач, включая крепление стальных конструкций, балок, стоек, металлических конструкций, кабельных каналов, оборудования и других массивных объектов.

  3. Разнообразие размеров и типов: Ассортимент анкеров от Wurth включает различные размеры и типы, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретного проекта или задачи. Это делает их универсальным решением для различных строительных и монтажных работ.

  4. Удобство монтажа: Анкеры от Wurth обладают простым и удобным монтажом. Специальный дизайн позволяет легко установить анкеры с помощью специального инструмента или обычных инструментов, что ускоряет процесс монтажа.

  5. Высокая устойчивость: Анкеры для высоких нагрузок обеспечивают высокую устойчивость к воздействию механических нагрузок, вибраций и сотрясений. Это делает их надежным решением для установки в условиях высоких нагрузок.

  6. Инновационные технологии: Wurth постоянно внедряет инновационные технологии и усовершенствования в производство своих анкеров, что гарантирует высокую производительность и соответствие современным стандартам.

Анкеры для высоких нагрузок от Wurth - это надежные и эффективные крепежные изделия, которые обеспечивают надежное и безопасное крепление тяжелых объектов. Их прочность, универсальное применение и удобство в монтаже делают их идеальным выбором для профессиональных строителей, монтажников и всех, кто ищет надежное решение для крепления объектов с высокими нагрузками.

Выбор нужной толщины, диаметра и высоты анкеров зависит от ряда факторов и требует тщательного анализа условий и требований вашего конкретного проекта. Вот несколько важных шагов, которые помогут вам выбрать правильные параметры для анкеров:

  1. Определите тип поверхности: Первым шагом является определение типа материала, в который вы планируете устанавливать анкеры. Это может быть бетон, кирпич, камень или другой материал. Каждый тип поверхности требует определенных характеристик анкера.

  2. Узнайте нагрузку: Определите, какую нагрузку должен выдерживать анкер. Это может быть вес объекта, который вы крепите, а также воздействие механических сил или вибраций. Убедитесь, что выбранные анкеры имеют достаточную нагрузочную способность для вашего проекта.

  3. Поставьте запас прочности: Важно добавить небольшой запас прочности при выборе анкеров. Это поможет обеспечить надежное крепление даже в случае неожиданных нагрузок или небольших изменений в условиях.

  4. Учитывайте окружающую среду: Если анкеры будут использоваться в условиях высокой влажности, химического воздействия или других агрессивных условий, обратите внимание на материал и покрытие анкеров, которые обеспечат дополнительную защиту от коррозии и долгий срок службы.

  5. Соблюдайте рекомендации производителя: Всегда следуйте рекомендациям производителя анкеров относительно выбора размеров и характеристик анкеров. В их технических данных указаны оптимальные параметры для каждого типа анкера.

  6. Консультируйтесь с профессионалами: Если у вас есть сомнения или вопросы относительно выбора анкеров, лучше всего проконсультироваться с профессиональными специалистами или инженерами, которые имеют опыт в крепежных работах.

Важно помнить, что правильный выбор толщины, диаметра и высоты анкеров является ключевым фактором для обеспечения надежного и безопасного крепления. Тщательное планирование и анализ условий проекта помогут вам выбрать оптимальные параметры анкеров, которые будут идеально соответствовать вашим потребностям и обеспечат успешное выполнение строительных и монтажных работ.