Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M12x122мм 10мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M12x122мм 10мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M12x122мм 10мм (0905218102)
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M12x122мм 10мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь
Номер товара 0905218102
В наличии
Цена:
227.3 грн/шт
-62.5 %
85.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 105 мм |
| Длина анкера (l) | 122 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 18 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 20 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 80 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 80 Нм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Область применения
Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-B/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Характеристики
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 105 мм |
| Длина анкера (l) | 122 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 18 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 20 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 80 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 80 Нм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Применение
Область применения
Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-B/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M12x212мм 100мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M6x77мм 10мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M6x97мм 30мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M6x167мм 100мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M12x152мм 40мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B-L M16x202мм 50мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M20x181мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M16x237мм Ø100мм
Нет отзывов про этот товар