Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр анкера
Глубина анкеровки (h nom)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix)
Спрятать arrow
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Длина анкера (l) (l)
Размер привода
Диаметр головки (dk)
Покрытие
Тип головы
Тип привода
Длина (L)
Цена
Показать еще фильтров 8 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -67 %
21.92 грн/шт
7.24 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
7.74 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
10.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
12.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
16.02 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
27.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Анкеры рамно-фасадные металлические
⭐ Количество товаров в наличии 31
⭐ Самый дешевый товар 4.1 грн
⭐ Самый дорогой товар 38.1 грн

Анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth: надежность и эффективность

Анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth – это специальные изделия, предназначенные для крепления различных элементов на рамных конструкциях и фасадах зданий. Они изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их надежность и эффективность.

Преимущества анкеров рамно-фасадных металлических от Wurth:

  • Надежность. Анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth обеспечивают надежное крепление различных элементов, не расшатываясь и не деформируясь со временем.
  • Эффективность. Анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth позволяют эффективно выполнять различные монтажные работы, обеспечивая высокую прочность и долговечность крепления.
  • Универсальность. Анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth могут использоваться для различных элементов и нагрузок.

Примеры использования анкеров рамно-фасадных металлических от Wurth:

  • Анкеры рамно-фасадные металлические - используются для крепления следующих элементов:
    • Окна
    • Двери
    • Панели
    • Оборудование

Советы по выбору анкеров рамно-фасадных металлических от Wurth:

При выборе анкеров рамно-фасадных металлических от Wurth необходимо учитывать такие факторы:

  • Тип материала. Для различных типов материалов требуются анкеры с разными характеристиками.
  • Нагрузка. Для различных нагрузок требуются анкеры с разными размерами и конструкцией.
  • Ваши потребности. Выберите анкеры, которые соответствуют вашим потребностям в надежности и эффективности.

Безопасность при использовании анкеров рамно-фасадных металлических от Wurth:

При использовании анкеров рамно-фасадных металлических от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте анкеры в соответствии с инструкциями производителя.

  • Не используйте анкеры, если они повреждены или неисправны.

Анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth – это надежные и эффективные изделия, которые помогут вам надежно закрепить различные элементы на рамных конструкциях и фасадах зданий.

Основные характеристики анкеров рамно-фасадных металлических от Wurth:

  • Материал. Анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и атмосферным воздействиям.
  • Соответствие стандартам. Анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
  • Функциональность. Анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth обладают широкими функциональными возможностями, что позволяет использовать их для различных видов работ.
  • Экономичность. Анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth отличаются высокой экономичностью в эксплуатации.

Специальные анкеры рамно-фасадные металлические от Wurth

  • Анкеры рамно-фасадные металлические с повышенной прочностью. Этот крепеж обеспечивает повышенную прочность крепления, что позволяет использовать его для крепления элементов, подвергающихся вибрации или другим нагрузкам.
  • Анкеры рамно-фасадные металлические с повышенной устойчивостью к коррозии. Этот крепеж обеспечивает повышенную устойчивость к коррозии, что позволяет использовать его в условиях повышенной влажности и агрессивной среды.