- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Крепеж рамно-фасадный
- Анкеры рамно-фасадные металлические
- Анкеры оконные, металлические
Фильтр
Диаметр анкера
Диаметр анкера
5
2
Номинальный диаметр бура (d 0)
Номинальный диаметр бура (d 0)
5
2
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix)
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix)
2
1
1
1
1
1
Показати ще
2
Сховати
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
5
2
Спрятать
Длина анкера (l) (l)
Длина анкера (l) (l)
2
1
1
1
1
1
Показать еще
2
Сховати
Размер привода
Размер привода
2
5
Тип головы
Тип головы
5
2
Тип привода
Тип привода
5
2
Цена
Цена
-
грн
4.82
9.64
14.46
4.835
9.67
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Анкеры оконные, металлические
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
Знижка -67 %
21.92 грн/шт
7.24 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
Знижка -55 %
17.14 грн/шт
7.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
| ⭐ Категория товаров | Анкеры оконные, металлические |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4.82 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 9.67 грн |