Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix)
Длина анкера (l) (l)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Анкер оконный металлический WUS 10, потайная голова

Анкер оконный металлический WUS 10, потайная голова

Анкер оконный металлический WUS 10, потайная голова

Анкер оконный металлический WUS 10, потайная голова

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкер оконный металлический WUS 10, потайная голова

Номер товара
Макс. толщина прикре...
Длина анкера (l) (l)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0910436182
В наличии
150 мм
182 мм
- +
100 шт
12.42 грн 9.07 грн
Анкер рамний WUS-SK (A2K) 10x182/150 PZ3
091043672
В наличии
40 мм
72 мм
- +
100 шт
7.2 грн 4.82 грн
Рамный анкер WUS-SK (A2K) 10x72/40 PZ3
0910436132
В наличии
100 мм
132 мм
- +
16 шт
16.66 грн 7.16 грн
Анкер рамный металлический WUS-SK 10x132мм 100мм
0910436152
В наличии
120 мм
152 мм
- +
100 шт
17.14 грн 7.72 грн
Анкер рамный металлический WUS-SK 10x152мм 120мм
0910436202
В наличии
170 мм
202 мм
- +
50 шт
21.97 грн 9.67 грн
Анкер рамный металлический WUS-SK 10x202мм 170мм
091043692
Нет в наличии
60 мм
92 мм
Рамный анкер WUS-SK (A2K) 10x92/60 PZ3

Топ товаров, что покупаются

Знижка -55 %
17.14 грн/шт
7.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкер оконный металлический WUS 10, потайная голова
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 4.82 грн
⭐ Самый дорогой товар 9.67 грн