Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Рамный анкер WUS-SK (A2K) 10x72/40 PZ3
Скидка -33.1 %
Фото - 1 - Рамный анкер WUS-SK (A2K) 10x72/40 PZ3

Рамный анкер WUS-SK (A2K) 10x72/40 PZ3 (091043672)

Анкер рамный металлический WUS-SK (A2K) 10x72/40 Потайная голова Бита PZ3 Оцинкованная сталь
Номер товара 091043672
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
7.2 грн/шт
-33.1 %
4.82 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Анкер рамный универсальный для легких нагрузок Для монтажа окон во всех твердых материалах. Винт с потайной головкой, шлиц PZ3 Отлично подходит для использования с бетоном, кладкой из твердого камня, поверхностями из натурального камня Быстрый экономичный сквозной монтаж Установка без натяжения с интервалом Стопорный кулачок для полых профилей в качестве устройства предотвращения вращения Невыпадающий конус Гильза: Листовая сталь, покрытие Al/Zn Винт и конус: Оцинкованная сталь Примечание Рекомендации по установке/Ассоциация гарантии качества RAL: Крепление должно надежно выдерживать все обычные силы, воздействующие на окно и конструкцию. Это значит, что общая нагрузка должна рассчитываться с учетом, например нагрузки на окно, ветровой нагрузки и рабочей нагрузки (см. DIN 1055). Действующие строительные нормы предписывают при планировке зданий и их компонентов обеспечить отсутствие опасностей для жизни и здоровья человека и рисков для общественной безопасности. Крепление окон должно соответствовать этому критерию
Диаметр анкера 10 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 10,5 мм
DIN 18056
Глубина анкеровки (h nom) 30 мм
Глубина отверстия (h 1) 35 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 40 мм
Длина анкера (l) (l) 72 мм
Тип привода Z
Размер привода Z3
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Область применения Подходит для крепления окон и дверных рам из дерева, пластмассы и алюминия Идеально подходит для монтажа в полнотелый базовый материал Универсальный металлический рамный анкер для невысоких нагрузок Специальная конструкция анкера предотвращает прокручивание при монтаже Быстрый и экономичный сквозной монтаж Данный анкер соответствует требованиям некоторых производителей окон согласно установке RAL с проверкой качества

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Анкер рамный универсальный для легких нагрузок Для монтажа окон во всех твердых материалах. Винт с потайной головкой, шлиц PZ3 Отлично подходит для использования с бетоном, кладкой из твердого камня, поверхностями из натурального камня Быстрый экономичный сквозной монтаж Установка без натяжения с интервалом Стопорный кулачок для полых профилей в качестве устройства предотвращения вращения Невыпадающий конус Гильза: Листовая сталь, покрытие Al/Zn Винт и конус: Оцинкованная сталь Примечание Рекомендации по установке/Ассоциация гарантии качества RAL: Крепление должно надежно выдерживать все обычные силы, воздействующие на окно и конструкцию. Это значит, что общая нагрузка должна рассчитываться с учетом, например нагрузки на окно, ветровой нагрузки и рабочей нагрузки (см. DIN 1055). Действующие строительные нормы предписывают при планировке зданий и их компонентов обеспечить отсутствие опасностей для жизни и здоровья человека и рисков для общественной безопасности. Крепление окон должно соответствовать этому критерию
Характеристики arrow_down
Диаметр анкера 10 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 10,5 мм
DIN 18056
Глубина анкеровки (h nom) 30 мм
Глубина отверстия (h 1) 35 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 40 мм
Длина анкера (l) (l) 72 мм
Тип привода Z
Размер привода Z3
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Подходит для крепления окон и дверных рам из дерева, пластмассы и алюминия Идеально подходит для монтажа в полнотелый базовый материал Универсальный металлический рамный анкер для невысоких нагрузок Специальная конструкция анкера предотвращает прокручивание при монтаже Быстрый и экономичный сквозной монтаж Данный анкер соответствует требованиям некоторых производителей окон согласно установке RAL с проверкой качества
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
378 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -52 %
19.08 грн/шт
9.16 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить