Анкер рамный металлический WUS-SK 10x152мм 120мм
Анкер рамный металлический WUS-SK 10x152мм 120мм
Анкер рамный металлический WUS-SK 10x152мм 120мм (0910436152)
Анкер рамный металлический WUS-SK 10x152мм 120мм
Потайная голова
Бита PZ3
Оцинкованная сталь
Номер товара 0910436152
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
17.14 грн/шт
-55 %
7.72 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Анкер рамный универсальный для легких нагрузок
Для монтажа окон во всех твердых материалах. Винт с потайной головкой, шлиц PZ3
Отлично подходит для использования с бетоном, кладкой из твердого камня, поверхностями из натурального камня
Быстрый экономичный сквозной монтаж
Установка без натяжения с интервалом
Стопорный кулачок для полых профилей в качестве устройства предотвращения вращения
Невыпадающий конус
Гильза: Листовая сталь, покрытие Al/Zn
Винт и конус: Оцинкованная сталь
Примечание
Рекомендации по установке/Ассоциация гарантии качества RAL:
Крепление должно надежно выдерживать все обычные силы, воздействующие на окно и конструкцию. Это значит, что общая нагрузка должна рассчитываться с учетом, например нагрузки на окно, ветровой нагрузки и рабочей нагрузки (см. DIN 1055). Действующие строительные нормы предписывают при планировке зданий и их компонентов обеспечить отсутствие опасностей для жизни и здоровья человека и рисков для общественной безопасности. Крепление окон должно соответствовать этому критерию
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 10,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 120 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 152 мм |
| DIN | 18056 |
| Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 35 мм |
| Тип привода | Z |
| Размер привода | Z3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
Область применения
Подходит для крепления окон и дверных рам из дерева, пластмассы и алюминия
Идеально подходит для монтажа в полнотелый базовый материал
Универсальный металлический рамный анкер для невысоких нагрузок
Специальная конструкция анкера предотвращает прокручивание при монтаже
Быстрый и экономичный сквозной монтаж
Данный анкер соответствует требованиям некоторых производителей окон согласно установке RAL с проверкой качества
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Анкер рамный универсальный для легких нагрузок
Для монтажа окон во всех твердых материалах. Винт с потайной головкой, шлиц PZ3
Отлично подходит для использования с бетоном, кладкой из твердого камня, поверхностями из натурального камня
Быстрый экономичный сквозной монтаж
Установка без натяжения с интервалом
Стопорный кулачок для полых профилей в качестве устройства предотвращения вращения
Невыпадающий конус
Гильза: Листовая сталь, покрытие Al/Zn
Винт и конус: Оцинкованная сталь
Примечание
Рекомендации по установке/Ассоциация гарантии качества RAL:
Крепление должно надежно выдерживать все обычные силы, воздействующие на окно и конструкцию. Это значит, что общая нагрузка должна рассчитываться с учетом, например нагрузки на окно, ветровой нагрузки и рабочей нагрузки (см. DIN 1055). Действующие строительные нормы предписывают при планировке зданий и их компонентов обеспечить отсутствие опасностей для жизни и здоровья человека и рисков для общественной безопасности. Крепление окон должно соответствовать этому критерию
Характеристики
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 10,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 120 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 152 мм |
| DIN | 18056 |
| Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 35 мм |
| Тип привода | Z |
| Размер привода | Z3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
Применение
Область применения
Подходит для крепления окон и дверных рам из дерева, пластмассы и алюминия
Идеально подходит для монтажа в полнотелый базовый материал
Универсальный металлический рамный анкер для невысоких нагрузок
Специальная конструкция анкера предотвращает прокручивание при монтаже
Быстрый и экономичный сквозной монтаж
Данный анкер соответствует требованиям некоторых производителей окон согласно установке RAL с проверкой качества
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Рамный анкер WUS-SK (A2K) 10x72/40 PZ3
Анкер рамный металлический WUS-SK 10x132мм 100мм
Анкер рамний WUS-SK (A2K) 10x182/150 PZ3
Анкер рамный металлический WUS-SK 10x202мм 170мм
Нет отзывов про этот товар