Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц, шестигранная, 1X5,5X100
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц, шестигранная, 1X5,5X100
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц, шестигранная, 1X5,5X100
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц, шестигранная, 1X5,5X100
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц, шестигранная, 1X5,5X100

Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц, шестигранная, 1X5,5X100 (0613421055)

Отвертка для винтов со шлицевой головкой, шестигранное лезвие, переходник для ключа ОТВЁРТКА-SZ-1X5,5X100 ZEBRA
Номер товара 0613421055
Нет в наличии
Цена:
378 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка для винтов со шлицевой головкой. Шестигранное лезвие и переходник для ключа.
  • Лезвие: матовое хромированное покрытие
  • Выход: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1 x 5,5 мм
Длина лезвия (A) 100 мм
Длина 196 мм
Длина ручки/ширина ручки 96 / 31 мм
Исполнение С помощью гаечного ключа
Тип наконечника Шлиц

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка для винтов со шлицевой головкой. Шестигранное лезвие и переходник для ключа.
  • Лезвие: матовое хромированное покрытие
  • Выход: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Характеристики arrow_down
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1 x 5,5 мм
Длина лезвия (A) 100 мм
Длина 196 мм
Длина ручки/ширина ручки 96 / 31 мм
Исполнение С помощью гаечного ключа
Тип наконечника Шлиц
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -52 %
19.08 грн/шт
9.16 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить