Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина ручки/ширина ручки
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки
Длина лезвия (A)
Длина
Спрятать arrow

Отвертка шестигранная

Отвертка шестигранная

Отвертка шестигранная

Отвертка шестигранная

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Отвертка шестигранная

Номер товара
Длина ручки/ширина р...
Толщина режущей кром...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0613421065
Нет в наличии
106 / 35 мм
1,2 x 6,5 мм
- +
1 шт
482.4 грн
Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц, шестигранная, 1,2X6,5X125
061342108
Нет в наличии
114 / 38 мм
1,6 x 8 мм
- +
1 шт
604.8 грн
Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц, шестигранная, 1,6X8X150
0613421055
Нет в наличии
96 / 31 мм
1 x 5,5 мм
- +
1 шт
378 грн
Отвертка ZEBRA®, прямой шлиц, шестигранная, 1X5,5X100

Топ товаров, что покупаются

378 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
604.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Отвертка шестигранная
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн