Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер рамный металлический WU-L 8x172мм 140мм TX20
Фото - 1 - Анкер рамный металлический WU-L 8x172мм 140мм TX20
Скидка -67 %
Фото - 1 - Анкер рамный металлический WU-L 8x172мм 140мм TX20

Анкер рамный металлический WU-L 8x172мм 140мм TX20 (0910428172)

Анкер рамный металлический WU-L 8x172/140 Полукруглая голова Бита TX20 Оцинкованная сталь
Номер товара 0910428172
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
21.92 грн/шт
-67 %
7.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для монтажа окон на все твердые материалы, малый диаметр головки для профилей с канавкой с узким дном. Винт с круглой головкой, привод TX20 Быстрый экономичный сквозной монтаж Установка без натяжения с интервалом Стопорный кулачок для полых профилей и в качестве устройства предотвращения вращения Малый диаметр сверления, быстрое сверление бетона Анкер рамный металлический для легких нагрузок Отлично подходит для использования с бетоном, кладкой из твердого камня, поверхностями из натурального камня Гильза: Листовая сталь, покрытие Al/Zn Винт: Сталь, белое цинкование Конус: Литье из цинкового сплава Примечание Рекомендации по установке/Ассоциация гарантии качества RAL: Крепление должно надежно выдерживать все обычные силы, воздействующие на окно и конструкцию. Это значит, что общая нагрузка должна рассчитываться с учетом, например нагрузки на окно, ветровой нагрузки и рабочей нагрузки (см. DIN 1055). Действующие строительные нормы предписывают при планировке зданий и их компонентов обеспечить отсутствие опасностей для жизни и здоровья человека и рисков для общественной безопасности. Крепление окон должно соответствовать этому критерию
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 140 мм
Длина анкера (l) (l) 172 мм
DIN 18056
Глубина анкеровки (h nom) 30 мм
Глубина отверстия (h 1) 35 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 8 мм
Диаметр анкера 8 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 8,5 мм
Размер привода TX20
Тип привода Внутренний TX
Тип головы Головка с выдвижным корпусом
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Подходит для крепления окон и дверных рам из дерева, пластмассы и алюминия с узким дном до 13 мм в ширину Идеально подходит для монтажа в полнотелый базовый материал Универсальный металлический рамный анкер для невысоких нагрузок Специальная конструкция анкера предотвращает прокручивание при монтаже Быстрый и экономичный сквозной монтаж Данный анкер соответствует требованиям некоторых производителей окон согласно установке RAL с проверкой качества

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для монтажа окон на все твердые материалы, малый диаметр головки для профилей с канавкой с узким дном. Винт с круглой головкой, привод TX20 Быстрый экономичный сквозной монтаж Установка без натяжения с интервалом Стопорный кулачок для полых профилей и в качестве устройства предотвращения вращения Малый диаметр сверления, быстрое сверление бетона Анкер рамный металлический для легких нагрузок Отлично подходит для использования с бетоном, кладкой из твердого камня, поверхностями из натурального камня Гильза: Листовая сталь, покрытие Al/Zn Винт: Сталь, белое цинкование Конус: Литье из цинкового сплава Примечание Рекомендации по установке/Ассоциация гарантии качества RAL: Крепление должно надежно выдерживать все обычные силы, воздействующие на окно и конструкцию. Это значит, что общая нагрузка должна рассчитываться с учетом, например нагрузки на окно, ветровой нагрузки и рабочей нагрузки (см. DIN 1055). Действующие строительные нормы предписывают при планировке зданий и их компонентов обеспечить отсутствие опасностей для жизни и здоровья человека и рисков для общественной безопасности. Крепление окон должно соответствовать этому критерию
Характеристики arrow_down
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 140 мм
Длина анкера (l) (l) 172 мм
DIN 18056
Глубина анкеровки (h nom) 30 мм
Глубина отверстия (h 1) 35 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 8 мм
Диаметр анкера 8 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 8,5 мм
Размер привода TX20
Тип привода Внутренний TX
Тип головы Головка с выдвижным корпусом
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Подходит для крепления окон и дверных рам из дерева, пластмассы и алюминия с узким дном до 13 мм в ширину Идеально подходит для монтажа в полнотелый базовый материал Универсальный металлический рамный анкер для невысоких нагрузок Специальная конструкция анкера предотвращает прокручивание при монтаже Быстрый и экономичный сквозной монтаж Данный анкер соответствует требованиям некоторых производителей окон согласно установке RAL с проверкой качества
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
48 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
40.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
131.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
38.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
979.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
33.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ