Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока
Диапазон напряжения пост. тока, мин./макс.
Диапазон измерения температуры, мин./макс.
Автоматическая система отключения
Спрятать arrow
Диапазон измерения нагрузки, мин./макс.
Длина x ширина x глубина
Цвет
Диапазон измерения напряжения 2, макс.
Диапазон измерения напряжения 2, мин.
Длина лезвия
Длина
Степень защиты IP
Температурный диапазон применения, мин./макс.
Частота, мин./макс.
Материал рукоятки
Типовое обозначение
Длина x ширина x высота
Индикация
Диапазон измерения напряжения, мин./макс.
Диапазон измерения напряжения 2, мин./макс.
Диапазон измерения тока, мин./макс.
Диапазон измерения тока 2, мин./макс.
Диапазон измерения электрического сопротивления, мин./макс.
Категория защиты от перенапряжения
Наименование аккумулятора/батареи
Количество аккумуляторов/батарей
Цена
Показать еще фильтров 22 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1200 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2460 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Измерительные приборы, элект. величины
⭐ Количество товаров в наличии 8
⭐ Самый дешевый товар 156 грн
⭐ Самый дорогой товар 16560 грн

Измерительные приборы для электрических величин от Wurth представляют собой надежные и точные инструменты, необходимые для измерения и контроля различных параметров в электрических схемах, цепях и оборудовании.

Эти приборы имеют широкий спектр применений и могут быть использованы как профессионалами, так и любителями, для разнообразных задач в области электротехники.

Вот некоторые ключевые характеристики и преимущества измерительных приборов от Wurth:

  1. Разнообразие измерений: Измерительные приборы Wurth подходят для измерения множества электрических параметров, включая напряжение, ток, сопротивление, частоту и многие другие. Это делает их универсальными для множества задач в электротехнике.

  2. Высокая точность: Приборы Wurth отличаются высокой точностью измерений, что особенно важно при работе с электрическими цепями, где точность может повлиять на безопасность и надежность работы оборудования.

  3. Простота использования: Многие приборы имеют интуитивный интерфейс, понятный даже для непрофессионалов. Это обеспечивает комфортное и удобное использование.

  4. Надежность и долгий срок службы: Wurth предлагает высококачественные приборы, которые изготовлены с использованием прочных материалов и технологий. Это обеспечивает долгий срок службы и надежную работу приборов.

  5. Безопасность: Измерительные приборы Wurth соответствуют высоким стандартам безопасности, что важно при работе с электрическими цепями и устройствами.

  6. Мобильность: Многие измерительные приборы компактны и портативны, что позволяет легко транспортировать и использовать их на различных объектах.

  7. Широкий выбор: Wurth предлагает разнообразие измерительных приборов, включая мультиметры, тестеры, амперметры, вольтметры и другие. Это позволяет выбрать наилучший вариант в зависимости от ваших потребностей.

Измерительные приборы для электрических величин от Wurth спроектированы для обеспечения высокой производительности, точности и безопасности при работе с электрооборудованием. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным электротехником или занимаетесь ремонтами в быту, эти приборы помогут вам диагностировать и измерить электрические параметры с высокой точностью.

При выборе измерительных приборов для электрических величин от Wurth, стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  1. Тип измерений: Определите, какие конкретные параметры вам необходимо измерить, такие как напряжение, ток, сопротивление, ёмкость и другие. Удостоверьтесь, что выбранный прибор поддерживает нужные измерения.

  2. Диапазоны измерений: Проверьте диапазоны измерений прибора. Они должны соответствовать значениям, которые вы планируете измерять. Выберите прибор с достаточно широкими диапазонами для вашей работы.

  3. Точность: Точность измерений важна, особенно при работе с высоконапряженными или высокоточными системами. Удостоверьтесь, что прибор обладает высокой точностью.

  4. Функции: Различные измерительные приборы могут иметь разные дополнительные функции, такие как измерение температуры, проверка диодов, континуитет, автоматический диапазон и другие. Выберите прибор с необходимыми вам функциями.

  5. Эргономика и удобство использования: Изучите дизайн и интерфейс прибора. Удостоверьтесь, что он удобен для вас и легко понимаем. Это особенно важно при регулярном использовании.

  6. Безопасность: Убедитесь, что прибор соответствует стандартам безопасности и обладает необходимыми мерами защиты.

  7. Питание: Проверьте, каким образом питается прибор (от батарей, аккумуляторов, сети) и насколько долго работает от одной зарядки или батареи.

  8. Мобильность и портативность: Если вам нужно перемещаться между рабочими объектами, учтите, насколько компактен и портативен прибор.

  9. Цена: Сравните цену выбранного прибора с вашим бюджетом и учтите, что иногда более дорогие модели обеспечивают более высокую точность и больше функций.

  10. Гарантия и служба поддержки: Проверьте наличие гарантии и доступность службы поддержки в случае неисправности или вопросов.

Выбор измерительных приборов зависит от конкретных задач, с которыми вы работаете. Учтите эти характеристики, чтобы выбрать наилучший вариант для ваших потребностей.