Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тестер автомобильной электросистемы ELMO, 6-48 V/DC
Фото - 1 - Тестер автомобильной электросистемы ELMO, 6-48 V/DC
Фото - 1 - Тестер автомобильной электросистемы ELMO, 6-48 V/DC

Тестер автомобильной электросистемы ELMO, 6-48 V/DC (07155307)

Тестер напряжения и полярности автомобильный ELMO, 6-48 V/DC -арт. 071553 07
Номер товара 07155307
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Автомобильный тестер для проверки напряжения и определения полярности

  • Четыре LED-индикаторы для отображения напряжения и полярности
  • Определение полярности постоянного тока (+/-)
  • Встроенный щуп для прокалывания изоляции кабеля при проверке электрических цепей
  • Рабочий диапазон напряжения от 6 до 48 V DC
  • Степень защиты IP40

Примечание

Не подходит для диагностики систем ABS и подушек безопасности.

Длина 150 мм
Диапазон напряжения пост. тока, мин./макс. 6-48 В/пост.тока
Степень защиты IP IP 20
Индикация Светодиод
Область применения Подходит только для использования в легковых/грузовых автомобилях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Автомобильный тестер для проверки напряжения и определения полярности

  • Четыре LED-индикаторы для отображения напряжения и полярности
  • Определение полярности постоянного тока (+/-)
  • Встроенный щуп для прокалывания изоляции кабеля при проверке электрических цепей
  • Рабочий диапазон напряжения от 6 до 48 V DC
  • Степень защиты IP40

Примечание

Не подходит для диагностики систем ABS и подушек безопасности.

Характеристики arrow_down
Длина 150 мм
Диапазон напряжения пост. тока, мин./макс. 6-48 В/пост.тока
Степень защиты IP IP 20
Индикация Светодиод
Применение arrow_down
Область применения Подходит только для использования в легковых/грузовых автомобилях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті