Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Степень твердости
Диаметр опорного диска
Цвет
Диаметр
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

558 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
720 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
933.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
330 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
678 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
420 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Системы полировки
⭐ Количество товаров в наличии 17
⭐ Самый дешевый товар 228 грн
⭐ Самый дорогой товар 2160 грн

Системы полировки от Wurth: качество и эффективность

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент систем полировки для различных задач. В каталоге представлены полировальные пасты, круги, диски, губки и другие средства.

Системы полировки от Wurth

Системы полировки от Wurth используются для придания поверхности материала гладкости и блеска. Они изготавливаются из высококачественных материалов и имеют надежную конструкцию.

Преимущества систем полировки от Wurth:

  • Высокое качество изготовления
  • Прочная конструкция
  • Длительный срок службы
  • Широкий ассортимент
  • Доступные цены

Виды систем полировки от Wurth

В ассортименте систем полировки от Wurth представлены различные виды, которые отличаются по типу материала, зернистости и размеру.

  • По типу материала системы полировки делятся на следующие виды:

    • Металлические - используются для полировки металла.
    • Древесные - используются для полировки дерева.
    • Каменные - используются для полировки камня.
    • Универсальные - используются для полировки различных материалов.
  • По зернистости системы полировки делятся на следующие виды:

    • Низкозернистые (от 40 до 80) - используются для грубой полировки.
    • Среднезернистые (от 80 до 120) - используются для средней полировки.
    • Высокозернистые (от 120 до 220) - используются для тонкой полировки.
  • По размеру системы полировки делятся на следующие виды:

    • Малые (диаметром до 125 мм) - используются для ручных шлифовальных машинок.
    • Средние (диаметром от 125 до 150 мм) - используются для ручных и стационарных шлифовальных машинок.
    • Большие (диаметром более 150 мм) - используются для стационарных шлифовальных машинок.

Примеры использования систем полировки от Wurth

Системы полировки от Wurth используются для различных задач, в том числе для:

  • Полировки металла
  • Полировки дерева
  • Полировки пластика
  • Полировки камня
  • Придания блеска поверхности
  • Устранения царапин и других дефектов

Советы по выбору систем полировки от Wurth

При выборе систем полировки от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип материала, который необходимо полировать. Для каждого типа материала существует свой тип системы полировки.
  • Тип обработки, которая необходимо выполнить. Для различных типов обработки существуют различные системы полировки.
  • Ваши потребности. Выберите систему полировки, которая соответствует вашим потребностям.

Безопасность при работе с системами полировки от Wurth

При работе с системами полировки от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда надевайте защитные очки при работе с системами полировки.
  • Не работайте с системами полировки, если они повреждены.
  • Не используйте системы полировки для резки электропроводки.
  • Держите систему полировки под прямым углом к поверхности материала.
  • Не перегружайте систему полировки.
  • Отключайте электроинструмент при перерывах в работе.

Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и эффективно использовать системы полировки от Wurth.