Полировочный диск, овчина белая, Ø80 mm
Полировочный диск, овчина белая, Ø80 mm
Полировочный диск, овчина белая, Ø80 mm (05852380)
Полировочный диск Wurth из овечьей кожи белый, Ø80мм
-арт. 05852380
Номер товара 05852380
В наличии
Цена:
330 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для профессиональных полировочных работ
- Подходит для светлых и темных окрашенных поверхностей
- Очень хорошая скорость снятия материала, за счет очень тонкой структуры
- Минимальное тепловыделение
- Длительный срок службы
| Диаметр опорного диска | 80 мм |
| Диаметр | 80 мм |
| Цвет | Белый |
| Материал | Поярковая шерсть |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для профессиональных полировочных работ
- Подходит для светлых и темных окрашенных поверхностей
- Очень хорошая скорость снятия материала, за счет очень тонкой структуры
- Минимальное тепловыделение
- Длительный срок службы
Характеристики
| Диаметр опорного диска | 80 мм |
| Диаметр | 80 мм |
| Цвет | Белый |
| Материал | Поярковая шерсть |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Полировальный диск, овчина, белый, Ø135 mm
Нет отзывов про этот товар