Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорное кольцо на вал форма A 17х1,0 WURTH
Фото - 1 - Стопорное кольцо на вал форма A 17х1,0 WURTH
Фото - 1 - Стопорное кольцо на вал форма A 17х1,0 WURTH

Стопорное кольцо на вал форма A 17х1,0 WURTH (043817)

Стопорное кольцо на вал форма A 17х1,0 WURTH КОЛЬЦО-СТОП.-ВАЛ-DIN471-A-17X1,0
Номер товара 043817
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
3.06 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 471, фосфатированная и промасленная пружинная сталь
Толщина (s1) 1 мм
Внутренний диаметр (d1) 15,7 мм
Подходит для диаметра паза 16,2 мм
Подходит для валов 17 мм
Ширина (b1) 2,3 мм
Ширина проушины (a1) 3,8 мм
DIN 471
Форма A
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 471, фосфатированная и промасленная пружинная сталь
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 1 мм
Внутренний диаметр (d1) 15,7 мм
Подходит для диаметра паза 16,2 мм
Подходит для валов 17 мм
Ширина (b1) 2,3 мм
Ширина проушины (a1) 3,8 мм
DIN 471
Форма A
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
0.48 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
3.6 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
39.36 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
144 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
1128 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
84.48 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
366.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить