Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сверло по металлу HSCo, D10,2 mm
Фото - 1 - Сверло по металлу HSCo, D10,2 mm
Фото - 1 - Сверло по металлу HSCo, D10,2 mm

Сверло по металлу HSCo, D10,2 mm (0617401020)

Сверло спиральное MET-DIN338-HSCO-D10,2MM, RED STRIPE -арт. 0617401020
Номер товара 0617401020
В наличии
Цена:
366.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Доступное, надежное сверло для быстрого сверления нержавеющей стали, жаростойкой стали и для широкого применения со сталями с пределом прочности до 1000 Н/мм² и чугуны

Быстрое сверление

  • Тонкая заточка рабочей зоны обеспечивает меньшее трение во время сверления, а следовательно, уменьшается усилие необходимое для сверления
  • Высокоэффективное удаление стружки

Самоцентрирование

  • Поперечная заточка обеспечивает отличный центровочный эффект даже на округлых поверхностях, что устраняет потребность в предыдущем кернировании

Хорошая режущая способность

  • Режущий материал HSCo (M35) содержит 5% кобальта, что обеспечивает повышенную термостойкость и жесткость

Примечание
Хвостовик сверла из диаметра 13,0 мм проточен до диаметра 12,7 мм

Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 10,20 мм
Угол профиля 130 °
Длина 133 мм
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Длина спиральной части 87 мм
Стандарт / глубина сверления DIN 338 / 5xD
Режущий материал HSCo
Подходит для типа оборудования Аккумуляторные шуруповерты, Дрель, Вертикально-сверлильный станок на колонне, Фрезерно-сверлильный центр
Покрытие Выпаренный
Обрабатываемые материалы Нержавеющая сталь, Сталь
Глубина сверления (D), макс. 5xD
Самоцентрирующийся Да
Форма хвостовика Цилиндрический

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Доступное, надежное сверло для быстрого сверления нержавеющей стали, жаростойкой стали и для широкого применения со сталями с пределом прочности до 1000 Н/мм² и чугуны

Быстрое сверление

  • Тонкая заточка рабочей зоны обеспечивает меньшее трение во время сверления, а следовательно, уменьшается усилие необходимое для сверления
  • Высокоэффективное удаление стружки

Самоцентрирование

  • Поперечная заточка обеспечивает отличный центровочный эффект даже на округлых поверхностях, что устраняет потребность в предыдущем кернировании

Хорошая режущая способность

  • Режущий материал HSCo (M35) содержит 5% кобальта, что обеспечивает повышенную термостойкость и жесткость

Примечание
Хвостовик сверла из диаметра 13,0 мм проточен до диаметра 12,7 мм

Характеристики arrow_down
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 10,20 мм
Угол профиля 130 °
Длина 133 мм
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Длина спиральной части 87 мм
Стандарт / глубина сверления DIN 338 / 5xD
Режущий материал HSCo
Подходит для типа оборудования Аккумуляторные шуруповерты, Дрель, Вертикально-сверлильный станок на колонне, Фрезерно-сверлильный центр
Покрытие Выпаренный
Обрабатываемые материалы Нержавеющая сталь, Сталь
Глубина сверления (D), макс. 5xD
Самоцентрирующийся Да
Форма хвостовика Цилиндрический
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3441.42 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ
315 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1104 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
733.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
141.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 3 шт
Предзаказ
29239.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ