Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тормозная жидкость, Dot 4, низковязкая
Фото - 1 - Тормозная жидкость, Dot 4, низковязкая
Фото - 1 - Тормозная жидкость, Dot 4, низковязкая

Тормозная жидкость, Dot 4, низковязкая (0892009405)

Тормозная жидкость, Dot 4, низковязкая ЖИДКОСТЬ-ТОРМОЗНАЯ-DOT4-5Л
Номер товара 0892009405
Нет в наличии
Цена:
3441.42 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 2 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
For hydraulic brake systems. Prescribed for VW/Audi, BMW and Opel vehicles.
Плотность 1,06 г/см³
Низкая точка кипения, мин. 175 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 5 л
Значение pH 8
Цвет Желт., Янтарный
Плотность при условии при 20 °C
Тип упаковки Канистра
Химический состав Полигликолевый эфир
Запах/аромат Характерный
Точка кипения, мин. 265 °C

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
For hydraulic brake systems. Prescribed for VW/Audi, BMW and Opel vehicles.
Характеристики arrow_down
Плотность 1,06 г/см³
Низкая точка кипения, мин. 175 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 5 л
Значение pH 8
Цвет Желт., Янтарный
Плотность при условии при 20 °C
Тип упаковки Канистра
Химический состав Полигликолевый эфир
Запах/аромат Характерный
Точка кипения, мин. 265 °C
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -74.4 %
1.33 грн/шт
0.34 грн/шт
В наличии
- +
х 500 шт
Купить
189.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7397.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить