Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тормозная жидкость, Dot 4, низковязкая
Фото - 1 - Тормозная жидкость, Dot 4, низковязкая
Фото - 1 - Тормозная жидкость, Dot 4, низковязкая

Тормозная жидкость, Dot 4, низковязкая (0892009405)

Тормозная жидкость, Dot 4, низковязкая ЖИДКОСТЬ-ТОРМОЗНАЯ-DOT4-5Л
Номер товару 0892009405
Немає в наявності
Ціна:
3441.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Густина 1,06 г/см³
Точка кипіння, з високою вологістю мін. 175 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 5 л
Значення pH 8
Колір Жовт., Бурштиновий
Густина за умови за 20 °C
Тип упаковки Каністра
Хімічна основа Полігліколевий ефір
Запах/аромат Характерний
Точка кипіння, з мінімальною вологістю мін. 265 °C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 1,06 г/см³
Точка кипіння, з високою вологістю мін. 175 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 5 л
Значення pH 8
Колір Жовт., Бурштиновий
Густина за умови за 20 °C
Тип упаковки Каністра
Хімічна основа Полігліколевий ефір
Запах/аромат Характерний
Точка кипіння, з мінімальною вологістю мін. 265 °C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
315 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
285 грн/шт
242.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити