Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка ISO 4032, класс 6 (A2K), M4
Фото - 1 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 6 (A2K), M4
Фото - 2 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 6 (A2K), M4
Фото - 1 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 6 (A2K), M4
Фото - 2 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 6 (A2K), M4
Video thumbnail for Шестигранная гайка ISO 4032, класс 6 (A2K), M4

Шестигранная гайка ISO 4032, класс 6 (A2K), M4 (031794)

Гайка шестигранная ISO 4032-6 (A2K) - SW7, M4 - арт. 031794
Номер товара 031794
В наличии
Цена:
0.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гайка шестигранная с метрической резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия имеют отличия от предыдущего стандарта: изменен номинальный диаметр, высота отдельных гаек и размеры под ключ для резьб M10, M12, M14 и M22. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.

Высота (m1) 3,2 мм
Класс прочности 6
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M4
Внешний привод (s1) SW7
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Шестигранная гайка ISO 4032, класс 6 (A2K), M4 - відео
Описание arrow_down

Гайка шестигранная с метрической резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия имеют отличия от предыдущего стандарта: изменен номинальный диаметр, высота отдельных гаек и размеры под ключ для резьб M10, M12, M14 и M22. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Высота (m1) 3,2 мм
Класс прочности 6
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M4
Внешний привод (s1) SW7
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
546 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6767.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
2439.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ