Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний привод (s1)
Класс прочности
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
Высота (m1)
Цена
Спрятать arrow
Цена

ISO 4032, сталь оцинкованная, 6/8

ISO 4032, сталь оцинкованная, 6/8

ISO 4032, сталь оцинкованная, 6/8

ISO 4032, сталь оцинкованная, 6/8

Доступно в виде 15 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара ISO 4032, сталь оцинкованная, 6/8

Номер товара
Внешний привод (s1)
Класс прочности
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
031793
В наличии
SW5.5
6
- +
500 шт
0.48 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 6 (A2K), M3
031794
В наличии
SW7
6
- +
100 шт
0.48 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 6 (A2K), M4
0317910
В наличии
SW16
8
- +
50 шт
3.54 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M10
0317912
В наличии
SW18
8
- +
50 шт
5.94 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M12
0317914
В наличии
SW21
8
- +
25 шт
7.8 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M14
0317916
В наличии
SW24
8
- +
25 шт
13.44 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M16
0317918
В наличии
SW27
8
- +
10 шт
18 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M18
0317920
В наличии
SW30
8
- +
5 шт
24.9 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M20
0317922
В наличии
SW34
8
- +
5 шт
62.4 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M22
0317927
В наличии
SW41
8
- +
5 шт
84 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M27
0317930
В наличии
SW46
8
- +
5 шт
82.8 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M30
031795
В наличии
SW8
8
- +
100 шт
0.72 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M5
031796
В наличии
SW10
8
- +
100 шт
1.08 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M6
031798
В наличии
SW13
8
- +
100 шт
2.1 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M8
0317924
Нет в наличии
SW36
8
- +
5 шт
40.26 грн
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M24

Топ товаров, что покупаются

84 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
13.44 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
0.48 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
0.48 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
0.72 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
⭐ Категория товаров ISO 4032, сталь оцинкованная, 6/8
⭐ Количество товаров в наличии 14
⭐ Самый дешевый товар 0.48 грн
⭐ Самый дорогой товар 84 грн