Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M6
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M6
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M6 (031796)
Гайка шестигранная ISO 4032 – 8 (A2K) – SW10, M6 – арт. 031796
Номер товара 031796
В наличии
Цена:
1.08 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Гайка шестигранная с метрической резьбой
- Материал: сталь
- Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
- Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия имеют отличия от предыдущего стандарта: изменен номинальный диаметр, высота отдельных гаек и размеры под ключ для резьб M10, M12, M14 и M22. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.
| Высота (m1) | 5,2 мм |
| Класс прочности | 8 |
| Стандарты | ISO 4032 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
Гайка шестигранная с метрической резьбой
- Материал: сталь
- Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
- Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия имеют отличия от предыдущего стандарта: изменен номинальный диаметр, высота отдельных гаек и размеры под ключ для резьб M10, M12, M14 и M22. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.
Відео
Характеристики
| Высота (m1) | 5,2 мм |
| Класс прочности | 8 |
| Стандарты | ISO 4032 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M27
Нет отзывов про этот товар