Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M18
Фото - 1 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M18
Фото - 2 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M18
Фото - 1 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M18
Фото - 2 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M18

Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M18 (0317918)

Гайка шестигранная ISO 4032-8 (A2K) - SW27, M18 - арт. 0317918
Номер товара 0317918
В наличии
Цена:
18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гайка шестигранная с метрической резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия имеют отличия от предыдущего стандарта: изменен номинальный диаметр, высота отдельных гаек и размеры под ключ для резьб M10, M12, M14 и M22. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.

Высота (m1) 15,8 мм
Класс прочности 8
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M18
Внешний привод (s1) SW27
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гайка шестигранная с метрической резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия имеют отличия от предыдущего стандарта: изменен номинальный диаметр, высота отдельных гаек и размеры под ключ для резьб M10, M12, M14 и M22. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.

Характеристики arrow_down
Высота (m1) 15,8 мм
Класс прочности 8
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M18
Внешний привод (s1) SW27
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
5.94 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
49.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
40.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
2.1 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
39.3 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 50 шт
Купить
108 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купить
16.5 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить