Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M22
Фото - 1 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M22
Фото - 2 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M22
Фото - 1 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M22
Фото - 2 - Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M22

Шестигранная гайка ISO 4032, класс 8 (A2K), M22 (0317922)

Гайка шестигранная ISO 4032-8 (A2K) - SW34, M22 - арт. 0317922
Номер товара 0317922
В наличии
Цена:
62.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гайка шестигранная с метрической резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия имеют отличия от предыдущего стандарта: изменен номинальный диаметр, высота отдельных гаек и размеры под ключ для резьб M10, M12, M14 и M22. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.

Высота (m1) 19,4 мм
Класс прочности 8
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M22
Внешний привод (s1) SW34
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гайка шестигранная с метрической резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4032 заменяет DIN 934. Изделия имеют отличия от предыдущего стандарта: изменен номинальный диаметр, высота отдельных гаек и размеры под ключ для резьб M10, M12, M14 и M22. Гайки с мелкой резьбой вынесены в стандарт ISO 8673.

Характеристики arrow_down
Высота (m1) 19,4 мм
Класс прочности 8
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M22
Внешний привод (s1) SW34
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
28.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
62.1 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 50 шт
Нет в наличии
0.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
2400 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13.8 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
0.9 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
16.5 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1003.2 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии