Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шестигранная гайка
Фото - 2 - Шестигранная гайка
Фото - 1 - Шестигранная гайка
Фото - 2 - Шестигранная гайка

Шестигранная гайка (0324904)

ISO 4032, оцинкованная сталь 10 ГАЙКА-ISO4032-10-SW7-(A2K)-M4
Номер товара 0324904
В наличии
Цена:
0.9 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4032, сталь 10, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание ISO 4032 заменяет DIN 934 | Общие характеристики отсутствуют | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба перемещена в ISO 8673.
Класс прочности 10
Высота (m1) 3,2 мм
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M4
Внешний привод (s1) SW7
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4032, сталь 10, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание ISO 4032 заменяет DIN 934 | Общие характеристики отсутствуют | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба перемещена в ISO 8673.
Характеристики arrow_down
Класс прочности 10
Высота (m1) 3,2 мм
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M4
Внешний привод (s1) SW7
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
16.5 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1003.2 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
13.44 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить