Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний привод (s1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
Высота (m1)
Цена
Спрятать arrow
Цена

ISO 4032, оцинкованная сталь 10

ISO 4032, оцинкованная сталь 10

ISO 4032, оцинкованная сталь 10

ISO 4032, оцинкованная сталь 10

Доступно в виде 13 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара ISO 4032, оцинкованная сталь 10

Номер товара
Внешний привод (s1)
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0324906
В наличии
SW10
M6
- +
100 шт
1.32 грн
Шестигранная гайка
0324908
В наличии
SW13
M8
- +
100 шт
1.86 грн
Шестигранная гайка
03249010
В наличии
SW16
M10
- +
50 шт
3.42 грн
Шестигранная гайка
03249012
В наличии
SW18
M12
- +
50 шт
5.1 грн
Шестигранная гайка
03249014
В наличии
SW21
M14
- +
25 шт
10.98 грн
Шестигранная гайка
03249016
В наличии
SW24
M16
- +
25 шт
13.8 грн
Шестигранная гайка
03249018
В наличии
SW27
M18
- +
10 шт
16.2 грн
Шестигранная гайка
0324903
В наличии
SW5.5
M3
- +
500 шт
0.6 грн
Шестигранная гайка
0324904
В наличии
SW7
M4
- +
200 шт
0.9 грн
Шестигранная гайка
0324905
В наличии
SW8
M5
- +
100 шт
1.02 грн
Шестигранная гайка
03249020
Нет в наличии
SW30
M20
- +
5 шт
24 грн
Шестигранная гайка
03249024
Нет в наличии
SW36
M24
- +
5 шт
42 грн
Шестигранная гайка
03249030
Нет в наличии
SW46
M30
Шестигранная гайка

Топ товаров, что покупаются

10.98 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
1.32 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
5.1 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
3.42 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1.86 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
⭐ Категория товаров ISO 4032, оцинкованная сталь 10
⭐ Количество товаров в наличии 10
⭐ Самый дешевый товар 0.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 201.24 грн