Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка для инструментов с водонепроницаемым дном WT3
Фото - 1 - Сумка для инструментов с водонепроницаемым дном WT3
Фото - 2 - Сумка для инструментов с водонепроницаемым дном WT3
Фото - 1 - Сумка для инструментов с водонепроницаемым дном WT3
Фото - 2 - Сумка для инструментов с водонепроницаемым дном WT3

Сумка для инструментов с водонепроницаемым дном WT3 (5715930987)

Сумка для инструмента, с водонепроницаемым дном WT3, 43x38x30 cm -арт. 5715930987
Номер товара 5715930987
Нет в наличии
Цена:
2439.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Идеальный выбор для мастеров, которые ценят надежность и удобство

  • Сумка изготовлена ​​из прочного материала, что обеспечивает длительную эксплуатацию даже в условиях активного использования
  • Ее особенностью является водонепроницаемое дно, защищающее инструменты от влаги и грязи. Это делает сумку идеальной для работы на улице или во влажных помещениях.

    Удобное хранение

  • WT3 имеет просторное основное отделение для хранения больших инструментов, а также дополнительные карманы для мелочей, позволяющие поддерживать порядок

    Легкая в транспортировке

  • Благодаря эргономичной ручке и регулируемому плечевому ремню сумку легко переносить даже на большие расстояния

    Большое количество карманов

  • Имеет 13 наружных и 20 внутренних карманов для удобной работы

  • Вес 1950 г
    Грузоподъемность 20 кг
    Материал Полиэстер Оксфорд 600D
    Размер 43 х 38 х 30 см
    Карманы 20 внутренних / 13 внешних

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down

    Идеальный выбор для мастеров, которые ценят надежность и удобство

  • Сумка изготовлена ​​из прочного материала, что обеспечивает длительную эксплуатацию даже в условиях активного использования
  • Ее особенностью является водонепроницаемое дно, защищающее инструменты от влаги и грязи. Это делает сумку идеальной для работы на улице или во влажных помещениях.

    Удобное хранение

  • WT3 имеет просторное основное отделение для хранения больших инструментов, а также дополнительные карманы для мелочей, позволяющие поддерживать порядок

    Легкая в транспортировке

  • Благодаря эргономичной ручке и регулируемому плечевому ремню сумку легко переносить даже на большие расстояния

    Большое количество карманов

  • Имеет 13 наружных и 20 внутренних карманов для удобной работы

  • Характеристики arrow_down
    Вес 1950 г
    Грузоподъемность 20 кг
    Материал Полиэстер Оксфорд 600D
    Размер 43 х 38 х 30 см
    Карманы 20 внутренних / 13 внешних
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    9543.06 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    10368 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    46.2 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 10 шт
    Купить
    385.44 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    4.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 100 шт
    Купить
    4680 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить