Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зарядное устройство 12 V/1.5 A
Фото - 1 - Зарядное устройство 12 V/1.5 A
Фото - 1 - Зарядное устройство 12 V/1.5 A

Зарядное устройство 12 V/1.5 A (5702901151)

Зарядное устройство 12 V/1.5 A, RED STRIPE -арт. 5702901151
Номер товара 5702901151
В наличии
Цена:
546 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Разработан для быстрой, безопасной и эффективной зарядки всех совместимых аккумуляторов RED STRIPE
Оснащен технологией интеллектуальной зарядки, обеспечивающей максимальный срок службы аккумулятора и простое управление во время использования

ОСОБЕННОСТИ

  • Технология интеллектуальной зарядки: автоматически регулирует ток для эффективной зарядки без перезарядки
  • Индикаторы заряда LED: отображают статус зарядки (заряжается, полностью заряжена, ошибка)
  • Тепловая защита: предотвращает перегрев во время зарядки
  • Защита от превышения тока и короткого замыкания: обеспечивает безопасную работу для аккумулятора и пользователя
  • Компактный и легкий корпус: удобен для транспортировки и хранения, подходит для использования на стройплощадке или дома

Примечание
Следуйте инструкциям по эксплуатации правил безопасности, зарядки и работы

Температурный диапазон применения, мин./макс. от 0 до 40 °C
Температурный диапазон применения, мин. 0 °C
Количество изделий 1 шт.
Длина кабеля 1,2 м
Длина 100 мм
Подходящие аккумуляторы 12 В
Выходное напряжение 12 В/пост.тока
Выходное напряжение, макс. 12 В/пост.тока
Полезная мощность 18 Вт
Номинальное напряжение 220 В/перем.тока
Входное напряжение 220 В/перем.тока
Входное напряжение, макс. 240 В/перем.тока
Температурный диапазон применения, макс. 40 °C
Высота 40 мм
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Минимальная частота 50 Гц
Ширина 50 мм
Частота, макс. 60 Гц
Тип заглушки C
Совместимость с W-CONNECT Нет
Вес изделия (1 шт.) 150,000 г
Типовое обозначение Зарядное устройство для ALGR 12/1,5 REDSTRIPE
Ток заряда, макс. 1,5 А
Степень защиты IP IP 00

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Разработан для быстрой, безопасной и эффективной зарядки всех совместимых аккумуляторов RED STRIPE
Оснащен технологией интеллектуальной зарядки, обеспечивающей максимальный срок службы аккумулятора и простое управление во время использования

ОСОБЕННОСТИ

  • Технология интеллектуальной зарядки: автоматически регулирует ток для эффективной зарядки без перезарядки
  • Индикаторы заряда LED: отображают статус зарядки (заряжается, полностью заряжена, ошибка)
  • Тепловая защита: предотвращает перегрев во время зарядки
  • Защита от превышения тока и короткого замыкания: обеспечивает безопасную работу для аккумулятора и пользователя
  • Компактный и легкий корпус: удобен для транспортировки и хранения, подходит для использования на стройплощадке или дома

Примечание
Следуйте инструкциям по эксплуатации правил безопасности, зарядки и работы

Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин./макс. от 0 до 40 °C
Температурный диапазон применения, мин. 0 °C
Количество изделий 1 шт.
Длина кабеля 1,2 м
Длина 100 мм
Подходящие аккумуляторы 12 В
Выходное напряжение 12 В/пост.тока
Выходное напряжение, макс. 12 В/пост.тока
Полезная мощность 18 Вт
Номинальное напряжение 220 В/перем.тока
Входное напряжение 220 В/перем.тока
Входное напряжение, макс. 240 В/перем.тока
Температурный диапазон применения, макс. 40 °C
Высота 40 мм
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Минимальная частота 50 Гц
Ширина 50 мм
Частота, макс. 60 Гц
Тип заглушки C
Совместимость с W-CONNECT Нет
Вес изделия (1 шт.) 150,000 г
Типовое обозначение Зарядное устройство для ALGR 12/1,5 REDSTRIPE
Ток заряда, макс. 1,5 А
Степень защиты IP IP 00
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1068 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2340 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2084.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
69.48 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
34.92 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ
257.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
572.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
499.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии