Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор метчиков Wurth HSS M14 3шт
Фото - 1 - Набор метчиков Wurth HSS M14 3шт
Фото - 1 - Набор метчиков Wurth HSS M14 3шт

Набор метчиков Wurth HSS M14 3шт (063914)

Набор метчиков Wurth HSS M14 3шт Н-Р-МЕТЧИК.-РУЧН.-DIN352-HSS-1-3-M14
Номер товара 063914
В наличии
Цена:
1068 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

3 шт Включает:

  • Один черновой метчик (форма A);
  • Один получистовой метчик (форма D);
  • Один чистовой метчик (форма C).

Для ручного нарезания метрической стандартной резьбы ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в стали, цветных металлах и чугуне прочностью до 800 Н/мм².

Диаметр хвостовика 11 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 30 мм
DIN 352
Длина 80 мм
Размер четырехгранника 9 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг M14 x 2
Тип резьбы Метрическая резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

3 шт Включает:

  • Один черновой метчик (форма A);
  • Один получистовой метчик (форма D);
  • Один чистовой метчик (форма C).

Для ручного нарезания метрической стандартной резьбы ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в стали, цветных металлах и чугуне прочностью до 800 Н/мм².

Характеристики arrow_down
Диаметр хвостовика 11 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 30 мм
DIN 352
Длина 80 мм
Размер четырехгранника 9 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг M14 x 2
Тип резьбы Метрическая резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1700.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
720.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13500 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить