Набор метчиков Wurth HSS M20 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M20 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M20 3шт (063920)
Набор метчиков Wurth HSS M20 3шт
Н-Р-МЕТЧИК.-РУЧН.-DIN352-HSS-1-3-M20
Номер товара 063920
В наличии
Цена:
2340 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
3 шт Включает:
- Один черновой метчик (форма A);
- Один получистовой метчик (форма D);
- Один чистовой метчик (форма C).
Для ручного нарезания метрической стандартной резьбы ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в стали, цветных металлах и чугуне прочностью до 800 Н/мм².
| Размер четырехгранника | 12 мм |
| Диаметр хвостовика | 16 мм |
| DIN | 352 |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 40 мм |
| Длина | 95 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг | M20 x 2,5 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
Информация о продукте
Описание
3 шт Включает:
- Один черновой метчик (форма A);
- Один получистовой метчик (форма D);
- Один чистовой метчик (форма C).
Для ручного нарезания метрической стандартной резьбы ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в стали, цветных металлах и чугуне прочностью до 800 Н/мм².
Характеристики
| Размер четырехгранника | 12 мм |
| Диаметр хвостовика | 16 мм |
| DIN | 352 |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 40 мм |
| Длина | 95 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг | M20 x 2,5 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Набор метчиков Wurth HSS M10 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M12 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M14 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M16 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M18 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M3 3шт
Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
Набор метчиков Wurth HSS M5 3шт
Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
Набор метчиков Wurth HSS M8 3шт
Нет отзывов про этот товар