Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор метчиков Wurth HSS M5 3шт
Фото - 1 - Набор метчиков Wurth HSS M5 3шт
Фото - 1 - Набор метчиков Wurth HSS M5 3шт

Набор метчиков Wurth HSS M5 3шт (06395)

Набор метчиков Wurth HSS M5 3шт Н-Р-МЕТЧИКОВ-РУЧН.-DIN352-HSS-1-3-M5
Номер товара 06395
В наличии
Цена:
572.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

3 шт Включает:

  • Один черновой метчик (форма A);
  • Один получистовой метчик (форма D);
  • Один чистовой метчик (форма C).

Для ручного нарезания метрической стандартной резьбы ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в стали, цветных металлах и чугуне прочностью до 800 Н/мм².

Длина резьбы (метрическая резьба) 16 мм
DIN 352
Размер четырехгранника 4,9 мм
Длина 50 мм
Диаметр хвостовика 6 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг M5 x 0,8
Тип резьбы Метрическая резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

3 шт Включает:

  • Один черновой метчик (форма A);
  • Один получистовой метчик (форма D);
  • Один чистовой метчик (форма C).

Для ручного нарезания метрической стандартной резьбы ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в стали, цветных металлах и чугуне прочностью до 800 Н/мм².

Характеристики arrow_down
Длина резьбы (метрическая резьба) 16 мм
DIN 352
Размер четырехгранника 4,9 мм
Длина 50 мм
Диаметр хвостовика 6 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг M5 x 0,8
Тип резьбы Метрическая резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
8160 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -83.5 %
16.12 грн/шт
2.66 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
1440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
730.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1118.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
773.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить