Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточен.
Фото - 1 - ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточен.
Скидка -83.5 %
Фото - 2 - ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточен.
Скидка -83.5 %
Фото - 1 - ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточен.
Фото - 2 - ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточен.

ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточен. (509822518)

ISO 2339, нерж. сталь А1, форма В, обточен.
Номер товара 509822518
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
16.12 грн/шт
-83.5 %
2.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 2339, stainless steel A1, shape B turned
Вес изделия (1 шт.) 0,839 г
Длина (l1) 18 мм
Номинальный диаметр (d1) 2,5 мм
Форма B
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь нержавеющая A1

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 2339, stainless steel A1, shape B turned
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 0,839 г
Длина (l1) 18 мм
Номинальный диаметр (d1) 2,5 мм
Форма B
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь нержавеющая A1
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
730.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1118.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
773.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
4146.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить