Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор метчиков ручных, №1+№2+№3, M3-M12
Фото - 1 - Набор метчиков ручных, №1+№2+№3, M3-M12
Фото - 1 - Набор метчиков ручных, №1+№2+№3, M3-M12

Набор метчиков ручных, №1+№2+№3, M3-M12 (0639000021)

Набор метчиков ручных, №1+№2+№3, M3-M12, 21 предм. -арт. 0639000021
Номер товара 0639000021
В наличии
Цена:
8160 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Состоит из конического метчика (форма A), второго метчика (форма D) и третьего метчика (форма C) размеров M3-M12 для нарезания вручную метрической резьбы стандарта ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях группы материалов из стали, цветных металлов и чугуна с прочностью до 800 Н/мм². Доступен в кассете системы ORSY®.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 21 шт.
Стандарты DIN 352
Материал HSS

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Состоит из конического метчика (форма A), второго метчика (форма D) и третьего метчика (форма C) размеров M3-M12 для нарезания вручную метрической резьбы стандарта ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях группы материалов из стали, цветных металлов и чугуна с прочностью до 800 Н/мм². Доступен в кассете системы ORSY®.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 21 шт.
Стандарты DIN 352
Материал HSS
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
29239.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2195.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1537.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 3 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
348.6 грн/шт
226.62 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
18000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
163.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3769.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -52.5 %
398.16 грн/шт
189 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить