Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір мітчиків ручних, №1+№2+№3, M3-M12
Фото - 1 - Набір мітчиків ручних, №1+№2+№3, M3-M12
Фото - 1 - Набір мітчиків ручних, №1+№2+№3, M3-M12

Набір мітчиків ручних, №1+№2+№3, M3-M12 (0639000021)

Набір мітчиків ручних, №1+№2+№3, M3-M12, 21 шт., DIN 352 -арт. 0639000021
Номер товару 0639000021
В наявності
Ціна:
8160 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Складається з конічного мітчика (форма A), другого мітчика (форма D) та третього мітчика (форма C) розмірів M3-M12 для нарізування вручну метричної різьби стандарту ISO відповідно до DIN13 у наскрізних та глухих отворах групи матеріалів зі сталі, кольорових металів та чавуну з міцністю до 800 Н/мм² Випускається в упаковці з системою ORSY®
Кількість виробів в асортименті/комплекті 21 шт.
Стандарти DIN 352
Матеріал HSS

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Складається з конічного мітчика (форма A), другого мітчика (форма D) та третього мітчика (форма C) розмірів M3-M12 для нарізування вручну метричної різьби стандарту ISO відповідно до DIN13 у наскрізних та глухих отворах групи матеріалів зі сталі, кольорових металів та чавуну з міцністю до 800 Н/мм² Випускається в упаковці з системою ORSY®
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 21 шт.
Стандарти DIN 352
Матеріал HSS
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1248 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення