Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор метчиков Wurth HSS M3 3шт
Фото - 1 - Набор метчиков Wurth HSS M3 3шт
Фото - 1 - Набор метчиков Wurth HSS M3 3шт

Набор метчиков Wurth HSS M3 3шт (06393)

Набор метчиков Wurth HSS M3 3шт МЕТЧИК-РУЧ-HSS-КОМПЛЕКТ-D352-М3-3ШТ
Номер товара 06393
В наличии
Цена:
465.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

3 шт Включает:

  • Один черновой метчик (форма A);
  • Один получистовой метчик (форма D);
  • Один чистовой метчик (форма C).

Для ручного нарезания метрической стандартной резьбы ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в стали, цветных металлах и чугуне прочностью до 800 Н/мм².

Шаг резьбы 0,5 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 11 мм
Диаметр отверстия под резьбу 2,5 мм
Размер четырехгранника 2,7 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 3 шт.
Диаметр хвостовика 3,5 мм
Длина 40 мм
Стандарты DIN 352
Материал HSS
Тип резьбы x номинальный диаметр M3
Типовое обозначение Набор ручных кранов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

3 шт Включает:

  • Один черновой метчик (форма A);
  • Один получистовой метчик (форма D);
  • Один чистовой метчик (форма C).

Для ручного нарезания метрической стандартной резьбы ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в стали, цветных металлах и чугуне прочностью до 800 Н/мм².

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,5 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 11 мм
Диаметр отверстия под резьбу 2,5 мм
Размер четырехгранника 2,7 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 3 шт.
Диаметр хвостовика 3,5 мм
Длина 40 мм
Стандарты DIN 352
Материал HSS
Тип резьбы x номинальный диаметр M3
Типовое обозначение Набор ручных кранов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
11.58 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1449 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7200 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
730.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1118.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
773.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить