Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гайки BMW CU M8 SW12
Фото - 2 - Гайки BMW CU M8 SW12
Фото - 1 - Гайки BMW CU M8 SW12
Фото - 2 - Гайки BMW CU M8 SW12

Гайки BMW CU M8 SW12 (03658)

Гайки BMW CU M8 SW12 ГАЙКА-BMW-C4L-11621711954-M8
Номер товара 03658
В наличии
Цена:
11.58 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гайка BMW CU M8 SW12

Гайка BMW CU M8 SW12 – это высокопрочная гайка, которая используется в автомобилях BMW. Гайка изготовлена из стали 6, покрытой медью, что обеспечивает ее высокую устойчивость к коррозии и износу.

Гайка имеет размер M8 и шаг резьбы SW12. Она используется в разных узлах автомобиля, в том числе в подвеске, тормозной системе и рулевом управлении.

Гайка BMW CU M8 SW12 имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для использования в автомобилях BMW:

  • Высокая прочность - гайка изготовлена из стали 6, которая обеспечивает ее высокую прочность и надежность. /li>
  • Устойчивость к коррозии - медное покрытие обеспечивает высокую стойкость гайки к коррозии.
  • Простота монтажа и демонтажа - гайка имеет стандартную резьбу и шестигранную головку, что обеспечивает простоту ее монтажа. и демонтажа.

Заключение:

Гайка BMW CU M8 SW12 - это надежный и долговечный элемент, обеспечивающий безопасность и комфорт эксплуатации автомобиля BMW.

Дополнительно:

Гайка имеет шестигранную головку размером 12 мм. Она окрашена в красный цвет, что облегчает ее идентификацию.

Класс прочности 06
Шаг резьбы 1,25 мм
Соответствует оригинальному номеру запасной части 11621711954, A1201420072
Ширина зева ключа (s1) 12 мм
Диаметр бортика (d1) 17 мм
Высота (h1) 8,6 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Исполнение С фланцем, самоблокирующ.
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Медное напыление
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гайка BMW CU M8 SW12

Гайка BMW CU M8 SW12 – это высокопрочная гайка, которая используется в автомобилях BMW. Гайка изготовлена из стали 6, покрытой медью, что обеспечивает ее высокую устойчивость к коррозии и износу.

Гайка имеет размер M8 и шаг резьбы SW12. Она используется в разных узлах автомобиля, в том числе в подвеске, тормозной системе и рулевом управлении.

Гайка BMW CU M8 SW12 имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для использования в автомобилях BMW:

  • Высокая прочность - гайка изготовлена из стали 6, которая обеспечивает ее высокую прочность и надежность. /li>
  • Устойчивость к коррозии - медное покрытие обеспечивает высокую стойкость гайки к коррозии.
  • Простота монтажа и демонтажа - гайка имеет стандартную резьбу и шестигранную головку, что обеспечивает простоту ее монтажа. и демонтажа.

Заключение:

Гайка BMW CU M8 SW12 - это надежный и долговечный элемент, обеспечивающий безопасность и комфорт эксплуатации автомобиля BMW.

Дополнительно:

Гайка имеет шестигранную головку размером 12 мм. Она окрашена в красный цвет, что облегчает ее идентификацию.

Характеристики arrow_down
Класс прочности 06
Шаг резьбы 1,25 мм
Соответствует оригинальному номеру запасной части 11621711954, A1201420072
Ширина зева ключа (s1) 12 мм
Диаметр бортика (d1) 17 мм
Высота (h1) 8,6 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Исполнение С фланцем, самоблокирующ.
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Медное напыление
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1449 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7200 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
730.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1118.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
773.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить