Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг
Длина
Размер четырехгранника
Спрятать arrow
Длина резьбы (метрическая резьба)
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.

Доступно в виде 11 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.

Номер товара
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
06394
В наличии
4,5 мм
M4 x 0,7
- +
1 шт
492.06 грн
Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
06396
В наличии
6 мм
M6 x 1
- +
1 шт
604.68 грн
Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
063910
В наличии
7 мм
M10 x 1,5
- +
1 шт
696 грн
Набор метчиков Wurth HSS M10 3шт
063912
В наличии
9 мм
M12 x 1,75
- +
1 шт
900 грн
Набор метчиков Wurth HSS M12 3шт
063914
В наличии
11 мм
M14 x 2
- +
1 шт
1068 грн
Набор метчиков Wurth HSS M14 3шт
063916
В наличии
12 мм
M16 x 2
- +
1 шт
1800 грн
Набор метчиков Wurth HSS M16 3шт
063920
В наличии
16 мм
M20 x 2,5
- +
1 шт
2340 грн
Набор метчиков Wurth HSS M20 3шт
06393
В наличии
3,5 мм
- +
1 шт
465.12 грн
Набор метчиков Wurth HSS M3 3шт
06395
В наличии
6 мм
M5 x 0,8
- +
1 шт
572.88 грн
Набор метчиков Wurth HSS M5 3шт
06398
В наличии
6 мм
M8 x 1,25
- +
1 шт
636.48 грн
Набор метчиков Wurth HSS M8 3шт
063918
Нет в наличии
14 мм
M18 x 2,5
- +
1 шт
3353.88 грн
Набор метчиков Wurth HSS M18 3шт

Топ товаров, что покупаются

696 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
900 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1068 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3353.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2340 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.
⭐ Количество товаров в наличии 10
⭐ Самый дешевый товар 465.12 грн
⭐ Самый дорогой товар 3353.88 грн

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт. от Würth

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт. от Würth — это незаменимый инструмент для нарезания метрической резьбы в различных материалах, таких как металл, пластик и дерево.

Основные характеристики:

  • Материал: быстрорежущая сталь HSS
  • Стандарт: DIN 352
  • Тип резьбы: метрическая
  • Номинальный диаметр: M3, M4, M5
  • Размер квадратного хвостовика: 2,7 мм

Особенности:

  • Набор состоит из трех метчиков: чернового, получистового и чистового.
  • Черновой метчик снимает основной слой металла и формирует грубую резьбу.
  • Получистовый метчик формирует более гладкую резьбу.
  • Чистовой метчик окончательно формирует резьбу и удаляет заусенцы.

Способ применения:

  1. Вставьте метчик в вороток или трещотку.
  2. Нанесите на метчик смазку, например, машинное масло или эмульсию.
  3. Вставьте метчик в отверстие и начните вращать его по часовой стрелке.
  4. Направляйте метчик строго перпендикулярно к поверхности.
  5. Если метчик застрял, слегка отвинтите его и снова вставьте в отверстие.

Особенности использования:

  • Перед началом работы убедитесь, что отверстие в детали достаточного размера для метчика.
  • Нарезайте резьбу с постоянной скоростью, не допуская перегрева метчика.
  • После нарезания резьбы удалите заусенцы с помощью надфиля или напильника.

Зачем нужен этот товар?

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт. от Würth необходим для нарезания метрической резьбы в различных материалах. Он используется в широком спектре работ, таких как:

  • Сборка и ремонт механизмов
  • Монтаж и демонтаж оборудования
  • Производство деталей
  • Ремонт бытовых предметов

Кому подойдет этот товар?

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт. от Würth подойдет как профессионалам, так и любителям, которые занимаются ремонтом и строительством. Он прост в использовании и позволяет быстро и качественно нарезать резьбу в любых материалах.