Стопорное кольцо на вал форма A 10X1,0 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 10X1,0 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 10X1,0 WURTH (043810)
Стопорное кольцо на вал форма A 10X1,0 WURTH
КОЛЬЦО-СТОП.-ВАЛ-DIN471-A-10X1,0
Номер товара 043810
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
1.86 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 471, фосфатированная и промасленная пружинная сталь
| Толщина (s1) | 1 мм |
| Ширина (b1) | 1,8 мм |
| Подходит для валов | 10 мм |
| Ширина проушины (a1) | 3,3 мм |
| DIN | 471 |
| Внутренний диаметр (d1) | 9,3 мм |
| Подходит для диаметра паза | 9,6 мм |
| Форма | A |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Пружинная сталь |
| Исполнение | Стандартная конструкция |
Информация о продукте
Описание
DIN 471, фосфатированная и промасленная пружинная сталь
Характеристики
| Толщина (s1) | 1 мм |
| Ширина (b1) | 1,8 мм |
| Подходит для валов | 10 мм |
| Ширина проушины (a1) | 3,3 мм |
| DIN | 471 |
| Внутренний диаметр (d1) | 9,3 мм |
| Подходит для диаметра паза | 9,6 мм |
| Форма | A |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Пружинная сталь |
| Исполнение | Стандартная конструкция |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Пружинное стопорное кольцо для вала, обычная конструкция, форма A
Стопорное кольцо на вал форма A 11X1,0 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 12X1,0 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 13X1,0 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 14X1,0 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 15X1,0 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 16X1,0 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 17х1,0 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 18X1,2 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 20X1,2 WURTH
Стопорное кольцо на вал форма A 22X1,2 WURTH
Нет отзывов про этот товар